MORSE DRUM 152 2-hjulig trumma med gummigjutna hjul, 454 kg kapacitet | AF6EFK

MORSE DRUM 152 2-hjuls trumlastbil med gummihjul, 454 kg kapacitet

Finns i lager
Artikel: AF6EFK Modell: 152

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 257 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrum Truck
Kapacitet1000 Ibs
TrummaterialPlast, stål, fiber
Trummans storlek30/55/85 gal.
TrumtypPlast, stål eller fiber
Höjd61.25 "
MaterialStål
Min. Trumhöjd30 "
Typ2-hjul
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialGummiformad
Hjulbredd2.5 "
HjulGummipåfyllning
Bredd25.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.9
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)104.14
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Hanterar fiber-, plast-, poly-, poly-, overpack- och bergningsfat
    • Transporterar 210-liters och 114-liters trummor
    • Helsvetsad ram för förstärkt stabilitet för att klara högre vikter
    • Belagd med en pulverlackering för att öka hållbarheten hos apparaten

Produktvarianter

ProduktModellHjulHöjdKapacitetPris
MORSE DRUM 152-5 Pailpro 19-liters hinktruck, 68 kg Kapacitet | AF6EEA 152-5--150 Ibs3 355 kr
MORSE DRUM 153 2-hjulig trumma med polyolefinhjul, 454 kg kapacitet | AF6EFL 153-61.25 "1000 Ibs5 905 kr
MORSE DRUM 155 2-hjulig trumma, självstående, 454 kg kapacitet | AF6EFM 155-62 "1000 Ibs7 801 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 152 2-hjuls trumlastbil med gummihjul, 454 kg kapacitet
6 257 kr /enhet