MORSE DRUM 410-serien Heavy-Duty Hydra-Lift Karrier


Filter
Kapacitet: 1200 Ibs , Dispenseringshöjd: 72 " , Drum Dia.: 22 "till 23.5" , Trumstorlek: 55 gal. , Explosionssäker: Nej , HP: 1 hk , Längd: 62.5 " , Max. Hällhöjd: 72 " , Motorkapslingsdesign: Helt sluten fläktkyld , Fas: 1 , Gnistbeständig: Ja
StilModellArtikelLyftstilMotor kontrollmotortypTilt stilSpänningPris (ex moms)
A
410-114
Kraftig Hydra-Lift KarrierLuftkraftPå/av-ventilLuftkraftLuftkraft-103 625 SEK
B
410-115
Kraftig Hydra-Lift KarrierBatteridrift--Batteridrift12V DC102 015 SEK
C
410M
Kraftig Hydra-Lift KarrierHand pump--Dra kedjan--
RFQ
C
410
Kraftig Hydra-Lift KarrierHand pump--Dra kedjan-71 864 SEK
D
410-120
Kraftig Hydra-Lift KarrierACSwitch, sladd, kontakt-Dra kedjan115V AC92 575 SEK
A
410M-114
Kraftig Hydra-Lift KarrierLuftkraftPå/av-ventilLuftkraftLuftkraft--
RFQ
E
410-125
Kraftig Hydra-Lift KarrierBatteridriftInbyggt-Dra kedjan12V DC89 794 SEK
C
410-110
Kraftig Hydra-Lift KarrierACSwitch, sladd, kontakt-AC115V AC104 650 SEK
F
410-124
Kraftig Hydra-Lift KarrierLuftkraftPå/av-ventilLuftkraftDra kedjan-91 623 SEK
F
410M-124
Kraftig Hydra-Lift KarrierLuftkraftPå/av-ventilLuftkraftDra kedjan--
RFQ
G
410-117
Hydra-Lift Karrier--AC-motor-200V111 382 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?