MORSE DRUM 410-110 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, Power Lift & Tilt, 544 kg Kapacitet | AF6EMP

MORSE DRUM 410-110 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, Power Lift & Tilt, 544 kg Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AF6EMP Modell: 410-110

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

104 650 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig Hydra-Lift Karrier
Amperage Draw11.8A
Kapacitet1200 Ibs
Dispenseringshöjd72 "
Trummans storlek55 gal.
ExplosionssäkerNej
Frekvens60 Hz
Höjd72 "
HP1 hk
Hz60
Längd62.5 "
Hissnätström
LyftstilAC
MotorTEFC
Motor kontrollSwitch, sladd, kontakt
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Fas1
lutanätström
Tilt stilAC
Spänning115V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 252
Fartygets höjd (cm)172.72
Fartygets längd (cm)170.18
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelLyftstilMotor kontrollmotortypTilt stilSpänningPris
MORSE DRUM 410 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, Handpumplyft, dragkedja, 544 kg Kapacitet | AF6EMN 410Kraftig Hydra-Lift KarrierHand pump--Dra kedjan-71 864 kr
MORSE DRUM 410-114 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, Air Power Lift & Tilt, 544 kg Kapacitet | AF6EMQ 410-114Kraftig Hydra-Lift KarrierLuftkraftPå/av-ventilLuftkraftLuftkraft-103 625 kr
MORSE DRUM 410-115 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, 12v DC Power Lift & Tilt, 544 kg Kapacitet | AF6EMR 410-115Kraftig Hydra-Lift KarrierBatteridrift--Batteridrift12V DC102 015 kr
MORSE DRUM 410-120 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, Power Lift, Dragkedja, 544 kg Kapacitet | AF6EMT 410-120Kraftig Hydra-Lift KarrierACSwitch, sladd, kontakt-Dra kedjan115V AC92 575 kr
MORSE DRUM 410-124 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, Air Power Lift, Dragkedja, 544 kg Keps | AF6EMU 410-124Kraftig Hydra-Lift KarrierLuftkraftPå/av-ventilLuftkraftDra kedjan-91 623 kr
MORSE DRUM 410-125 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, 12 DC Power Lift, Dragkedja, 544 Kg, Keps | AF6EMV 410-125Kraftig Hydra-Lift KarrierBatteridriftInbyggt-Dra kedjan12V DC89 794 kr
MORSE DRUM 410M Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, Gnistbeständig, Handpumplyft, Dragkedja | AF6EMW 410MKraftig Hydra-Lift KarrierHand pump--Dra kedjan--
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 410-110 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, Power Lift & Tilt, 544 kg Kapacitet
104 650 kr /enhet