MORSE DRUM Mobil trumhållare / dispenser


Filter
Kapacitet: 800 Ibs , Caster Dia.: 4" , Dispenseringshöjd: 17 " , Trumstorlek: 55 gal. , Betyg: Grade 304 , Längd: 37.75 " , Material: Rostfritt stål , Antal hjul: 3 , Gnistbeständig: Ja , Tiltstil: Manuell , Hjuldiameter: 8" , Hjulmaterial: polyolefin
StilModellTrumma Dia.TrummahöjdPris (ex moms)
A
80C
21 "till 23"-14 299 SEK
A
80A
22.5 "36 "14 164 SEK
A
80AM
22.5 "36 "-
RFQ
A
80
22.5 "-15 248 SEK
B
80i-SS
22.5 "-56 350 SEK
A
80 APS
22.5 "till 24"34 "till 36"15 113 SEK

Mobil trumhållare / dispenser

Morse mobila trumhållare / dispensrar är idealiska för att lyfta och hälla 55-liters stål-, fiber- eller plasttrummor. De underlättar valsrotationer upp till 360 grader och en låskonfiguration i lutande läge. Dessa trumhållare har MORTUF polyolefin rullager och svängbara hjul för enkel manövrerbarhet runt arbetsplatsen. Välj mellan ett brett utbud av dessa trumhållare som finns i 21 - 23 tum och 22.5 - 24 tum trumdiameter på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?