MORSE DRUM 80APS Mobilbärare, 208-liters poly- eller ståltrumma, 363 kg Kapacitet | AF6EGW

MORSE DRUM 80APS Mobile-Karrier, 208-liters trumma i poly eller stål, 363 kg kapacitet

Finns i lager
Artikel: AF6EGW Modell: 80APS

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 113 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMobil-bärare
Kapacitet800 Ibs
Caster Dia.4"
Dispenseringshöjd17 "
Trumma Dia.22.5 "till 24"
Trummahöjd34 "till 36"
TrummaterialStål, plast
Trummans storlek55 gal.
TrumtypPlast, stål eller fiber
Höjd17 "
Längd37.75 "
Antal hjul3
Tilt stilManuell
Vinklande vinkel360 grader
Hjuldiameter8"
Hjulmaterialpolyolefin
Hjulpolyolefin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 43.65
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)104.14
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mobil karrier för antingen en plast- eller ståltrumma

Produktvarianter

ProduktModellTrumma Dia.TrummahöjdPris
MORSE DRUM 80A Mobile-Carrier, 208-liters ståltrumma, 363 kg Kapacitet | AF6EGU 9WEE7 80A22.5 "36 "14 164 kr
MORSE DRUM 80AM Mobile-Barrier, 208-liters ståltrumma, gnistbeständig, 363 kg Kapacitet | AF6EGV 80AM22.5 "36 "-
RFQ
MORSE DRUM 80C Mobile-Barrier, 53.3 cm - 58.4 cm Diameter Ståltrumma, 363 kg Kapacitet | AF6EGX 80C21 "till 23"-14 299 kr
MORSE DRUM 80i Mobile-Carrier, upp till 208-liters fat, 363 kg kapacitet | AF6EGY 8DTZ0 8022.5 "-15 248 kr
MORSE DRUM 80i-SS Mobilhållare, rostfritt stål, upp till 208-liters stålfat, 363 kg lock | AF6EGZ 80i-SS22.5 "-56 350 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 80APS Mobile-Karrier, 208-liters trumma i poly eller stål, 363 kg kapacitet
15 113 kr /enhet