Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MUELLER INDUSTRIES W 04008 Reducera Tee Wrot Coper 722 Psi At 100f | AE6PFA 5UGD6

MUELLER INDUSTRIES W 04008 Reducera Tee Wrot Coper 722 Psi vid 100f

Finns i lager
Artikel: AE6PFA Modell: W 04008Korsreferens: 5UGD6

Få det Maj 20, Måndag
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
155SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska tee
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC x C
Max. Tryck722 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.5/8 "x 5/8" x 3/8 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1/2 "x 1/2" x 1/4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
MUELLER INDUSTRIES W 04002 Reducerande Tee Wrot Copper 779psi At 100f | AE6PDY 5UGA1 W 04002779 psi @ 100 grader F.1/2 "x 1/2" x 3/8 "3/8 "x 3/8" x 1/4 "142SEK
MUELLER INDUSTRIES W 40324 Reducing Tee Wrot Coper 912 Psi At 100f | AE6PEC 5UGA5 W 40324912 psi @ 100 grader F.3/8 "x 3/8" x 1/4 "1/4 "x 1/4" x 1/8 "121SEK
MUELLER INDUSTRIES W 04004 Minskande Tee Wrot Coper 779 Psi At 100f | AE6PEY 5UGD4 W 04004779 psi @ 100 grader F.1/2 "x 3/8" x 3/8 "3/8 "x 1/4" x 1/4 "160SEK
MUELLER INDUSTRIES W 04007 Minska Tee Wrot Coper 722 Psi Vid 100f | AE6PEZ 5UGD5 W 04007722 psi @ 100 grader F.5/8 "x 5/8" x 1/2 "1/2 "x 1/2" x 3/8 "132SEK
MUELLER INDUSTRIES W 04014 Minskande Tee Wrot Coper 722 Psi At 100f | AE6PFB 5UGD7 W 04014722 psi @ 100 grader F.5/8 "x 5/8" x 1/4 "1/2 "x 1/2" x 1/8 "133SEK
MUELLER INDUSTRIES W 04034 Minska Tee Wrot Coper 582 Psi Vid 100f | AE6PFD 5UGD9 W 04034582 psi @ 100 grader F.7/8 "x 7/8" x 1/2 "3/4 "x 3/4" x 3/8 "78SEK
MUELLER INDUSTRIES W 04044 Minskande Tee Wrot Coper 582 Psi At 100f | AE6PFE 5UGE0 W 04044582 psi @ 100 grader F.7/8 "x 5/8" x 1/2 "3/4 "x 1/2" x 3/8 "90SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MUELLER INDUSTRIES W 04008 Reducera Tee Wrot Coper 722 Psi vid 100f
155SEK /enhet