Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MUELLER INDUSTRIES A 04780 Kylmontering Half Union | AC7MBJ 38N877

MUELLER INDUSTRIES A 04780 Kylmontering Half Union

Finns i lager
Artikel: AC7MBJ Modell: A 04780Korsreferens: 38N877

Få det Maj 16, Torsdag
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
60SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMontering av kylmässing
förbindelse1/2
Anslutningsstorlek1/4 "SAE M x 1/2 MPT
Inuti Dia.1 / 2 "
Längd1 13 / 16 "
MaterialMässing
Max. Arbetstryck700 PSI
Driva. BeskrivningHalf Union Flare till NPTFE
TypHalva unionen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseAnslutningsstorlekInuti Dia.LängdMaterialDriva. BeskrivningTypPris
MUELLER INDUSTRIES A 04544 Kylmonteringstätningslock | AC7MAZ 38N868 En 045441/41 / 4 "-1 / 2 "MässingFlare tätningslockTätningslock15SEK
MUELLER INDUSTRIES A 05051 Kortsmidda nötter för kylning | AC7MBA 38N869 En 050511/41 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "MässingKort smidda nötterKort smidda nötter29SEK
MUELLER INDUSTRIES A 05052 Kortsmidda nötter för kylning | AC7MBB 38N870 En 050523/83 / 8 "3 / 8 "11 / 16 "MässingKort smidda nötterKort smidda nötter38SEK
MUELLER INDUSTRIES A 05053 Kortsmidesnötter | AC7MBC 38N871 En 050531/21 / 2 "1 / 2 "13 / 16 "MässingKort smidda nötterKort smidda nötter57SEK
MUELLER INDUSTRIES A 07813NL Bussning för kylmontering | AC7MBD 38N872 En 07813NL5 / 8 x 1 / 45 / 8 "x 1 / 4"---Spolbussningbussning189SEK
MUELLER INDUSTRIES A 15726 Vridadapter för kylmontering | AC7MBE 38N873 En 157263/83 / 8 "x 3 / 8"-1 11 / 16 "Mässing / kopparIntern flare till förlängningslödVridadapter105SEK
MUELLER INDUSTRIES A 00401 Kylmontering packning | AC7MBF 38N874 En 004011/41 / 4 "3 / 16 "-KopparKopparrörspackningPackning7SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MUELLER INDUSTRIES A 04780 Kylmontering Half Union
60SEK /enhet