MURRAY MBK-serie Plug-in gjutna fallbrytare


Filter
AIC-betyg: 22kAIC @ 480V , Ramtyp: MBK , Antal polacker: 2 , Spänning: 240V
StilModellAmpsPris (ex moms)
A
MBK100M
100A-
RFQ
B
MBK125M
125A-
RFQ
B
MBK150M
150A4 251 SEK
RFQ
C
MBK175
175A4 937 SEK
RFQ
B
MBK200M
200A4 251 SEK
RFQ
B
MBK225M
225A4 251 SEK
RFQ

MBK-serie Plug-in gjutna fallbrytare

Effektbrytare i Murray MBK-serien är konstruerade för att skydda elektriska system som riskerar kortslutning eller strömöverbelastning. Dessa enheter har en plug-in-anslutning som ger snabbare ledningstjänster och ger nuvarande betyg upp till 225A vid en maximal avbrottskapacitet på 22kA vid 480VAC. Välj bland ett omfattande utbud av dessa brytare som är tillgängliga i nuvarande betyg från 100 till 225A på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?