NEOPERL luftare


Filter
Finish: krom
StilModellFlödeshastighetTråd storlekTypPris (ex moms)
A
5501004
0.5 gpm15/16"-27 x 55/64"-27Vanlig dubbel tråd1 453 SEK
B
5505304
1.0 gpm15/16"-27 x 55/64"-27Vanlig dubbel tråd1 306 SEK
C
5506006
1.0 gpm15/16"-27 x 55/64"-27Vanlig dubbel tråd, vandalbeständig, med adapter3 476 SEK
D
5502706
1.5 gpm15/16"-27 x 55/64"-27Vanlig dubbel tråd, vandalbeständig, med adapter2 910 SEK
E
5501304
1.5 gpm15/16"-27 x 55/64"-27Vanlig dubbel tråd2 501 SEK
F
5501505
1.5 gpm13 / 16-27Liten hane24 SEK
G
5505005
1.5 gpm-Liten insats m / bricka12 SEK
H
5502806
2.2 gpm15/16"-27 x 55/64"-27Vanlig dubbel tråd, vandalbeständig, med adapter2 910 SEK
I
5501605
2.2 gpm13 / 16-27Liten hane24 SEK
J
5505105
2.2 gpm-Liten insats m / bricka12 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?