Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 7073-LF 11/4 Armbåge 90 grader C x Fnpt 1-1 / 4 In | AD3MMX 40F216

NIBCO 7073-LF 11/4 armbåge 90 grader C x Fnpt 1-1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AD3MMX Modell: 7073-LF 11/4Korsreferens: 40F216

Få det Maj 20, Måndag
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
955SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
Body MaterialGjutbrons med låg bly
AnslutningstypC x FNPT
Max. Tryck623 psi
Rörstorlek1.25 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
Rörstorlek1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3555
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7412200000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekRörstorlekPris
NIBCO 707-3-LF 1/4 armbåge 90 grader C x Fnpt 1/4 tum | AD3MMM 40F207 707-3-LF 1/4729 psi-1 / 4 "1 / 4 "251SEK
NIBCO 707-3-LF 3/8 armbåge 90 grader C x Fnpt 3/8 tum | AD3MMN 40F208 707-3-LF 3/8623 psi-3 / 8 "3 / 8 "232SEK
NIBCO 7073-LF 11/2 armbåge 90 grader C x Fnpt 1-1 / 2 In | AD3MMY 40F217 7073-LF 11/2623 psi-1.5 "1.5 "969SEK
NIBCO 707-3-LF 2 Armbåge 90 grader C x Fnpt 2 In | AD3MMZ 40F218 707-3-LF 2623 psi-2"2"1 525 kr
NIBCO 7073LF-12 Armbåge 90 Låggjuten brons C x FNPT | AJ2HQC 5EFW0 7073LF-12577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "163SEK
NIBCO 7073LF-34 Armbåge 90 Låggjuten brons C x FNPT | AJ2HQD 5EFW1 7073LF-34466 psi7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "3 / 4 "281SEK
NIBCO 7073LF-1 Armbåge 90 gjutbrons med låg bly C x FNPT | AJ2HQE 5EFW2 7073LF-1395 psi1-1 / 8 "x 1"1"1"599SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 7073-LF 11/4 armbåge 90 grader C x Fnpt 1-1/4 tum
955SEK /enhet