Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 7073LF-34 Armbåge 90 Låggjuten brons C x FNPT | AJ2HQD 5EFW1

NIBCO 7073LF-34 Armbåge 90 Låg blygjuten brons C x FNPT

Finns i lager
Artikel: AJ2HQD Modell: 7073LF-34Korsreferens: 5EFW1

Få det Maj 20, Måndag
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
281SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
AnslutningstypC x FNPT
MaterialGjutbrons med låg bly
Max. Tryck466 psi
Utanför Dia.7 / 8 "x 3 / 4"
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1143
Fartygets höjd (cm)2.25
Fartygets längd (cm)4.19
Fartygets bredd (cm)3.21
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekRörstorlekPris
NIBCO 707-3-LF 1/4 armbåge 90 grader C x Fnpt 1/4 tum | AD3MMM 40F207 707-3-LF 1/4729 psi-1 / 4 "1 / 4 "251SEK
NIBCO 707-3-LF 3/8 armbåge 90 grader C x Fnpt 3/8 tum | AD3MMN 40F208 707-3-LF 3/8623 psi-3 / 8 "3 / 8 "232SEK
NIBCO 7073-LF 11/4 Armbåge 90 grader C x Fnpt 1-1 / 4 In | AD3MMX 40F216 7073-LF 11/4623 psi-1.25 "1.25 "955SEK
NIBCO 7073-LF 11/2 armbåge 90 grader C x Fnpt 1-1 / 2 In | AD3MMY 40F217 7073-LF 11/2623 psi-1.5 "1.5 "969SEK
NIBCO 707-3-LF 2 Armbåge 90 grader C x Fnpt 2 In | AD3MMZ 40F218 707-3-LF 2623 psi-2"2"1 525 kr
NIBCO 7073LF-12 Armbåge 90 Låggjuten brons C x FNPT | AJ2HQC 5EFW0 7073LF-12577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "163SEK
NIBCO 7073LF-1 Armbåge 90 gjutbrons med låg bly C x FNPT | AJ2HQE 5EFW2 7073LF-1395 psi1-1 / 8 "x 1"1"1"599SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 7073LF-34 Armbåge 90 Låg blygjuten brons C x FNPT
281SEK /enhet