STRONG HOLD Industrikabinett


Filter
Monterad/omonterad: monterade , Hopsättning: Svetsade , Skåp färg: Mörkgrå , Skåp Material: Stål , Färg: Grey , Dörrtyp: Standard , Handtag: Single , Låssystem: 3-Point , Material: Stål , Antal dörrar: 2 , Antal lådor: 0 , Styrkebetyg: Heavy Duty , Totalt antal lådor: 0
StilModellBreddFinishMätareAntal hyllorÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddHyllkapacitetPris (ex moms)
A
35-243
-Emalj12324 "66 "36 "1900 lb.30 650 SEK
A
55-243
-Emalj12324 "66 "60 "1650 lb.43 845 SEK
B
36-244
-Emalj12424 "78 "36 "1900 lb.31 307 SEK
RFQ
C
46-244
-Emalj12424 "78 "48 "1200 lb.41 510 SEK
RFQ
D
56-244
-Emalj12424 "78 "60 "1650 lb.50 747 SEK
B
66-244
-Elektrostatiskt målad emalj12424 "78 "72 "1525 lb.53 812 SEK
RFQ
A
45-243
-Emalj12324 "66 "48 "1200 lb.37 650 SEK
B
36-204
-Elektrostatiskt målad emalj12420 "78 "36 "1600 lb.35 018 SEK
RFQ
A
65-243
-Emalj12324 "66 "72 "1525 lb.51 458 SEK
RFQ
E
36-243-L
36 "-14-----17 606 SEK
F
46-243-L
48 "-------21 337 SEK
G
56-243-L
60 "Bakad emalj143----24 065 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?