Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 604 3/4 Adapter Wrot Copper C x Mnpt 3/4 tum | AB3WFP 1VLW1

NIBCO 604 3/4 Adapter Wrot Koppar C x Mnpt 3/4 Inch

Finns i lager
Artikel: AB3WFP Modell: 604 3/4Korsreferens: 1VLW1
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
69SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC x MNPT
Max. Tryck582 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.7 / 8 "x 3 / 4"
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7412200090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekRörstorlekPris
NIBCO 604 1/4 Adapter Wrot Copper C x Mnpt 1/4 tum | AB3WFE 1VLV1 604 1 / 4912 psi @ 100 grader F.3 / 8 "x 1 / 4"1 / 4 "1 / 4 "132SEK
NIBCO 604 3/8 Adapter Wrot Koppar C x Mnpt 3/8 tum | AB3WFF 1VLV2 604 3 / 8779 psi @ 100 grader F.1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "3 / 8 "72SEK
NIBCO 604 1/2 Adapter Wrot Copper C x Mnpt 1/2 tum | AB3WFJ 1VLV5 604 1 / 2722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "29SEK
NIBCO 604 1 Adapter Wrot Copper C x Mnpt 1 tum 1 tum | AB3WFQ 1VLW2 604 1494 psi @ 100 grader F.1-1 / 8 "x 1"1"1"119SEK
NIBCO 604 11/4 Adapter Wrot Copper C x Mnpt 1-1 / 4 tum | AB3WFV 1VLW6 604 11 / 4439 psi @ 100 grader F.1-3/8" x 1-1/4"1.25 "1.25 "281SEK
NIBCO 604 1 1/2 Adapter Wrot Koppar C x Mnpt 1-1 / 2 tum | AB3WFY 1VLW9 604 1 1 / 2408 psi @ 100 grader F.1-5/8" x 1-1/2"1.5 "1.5 "216SEK
NIBCO 604 21/2 Adapter Wrot Copper C x Mnpt 2-1 / 2 In | AB3WGD 1VLX5 604 21 / 2336 psi @ 100 grader F.2-5/8" x 2-1/2"2.5 "2.5 "1 032 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 604 3/4 Adapter Wrot Koppar C x Mnpt 3/4 Inch
69SEK /enhet