MARATHON MOTORS Carrier Motors, trefas, Open Air Over


Marathon-bärarmotorer är OEM-ersättningsenheter utformade för att ersätta alla skadade eller trasiga motorer i HVAC-system. Dessa ersättningsmotorer matchar utrustningens befintliga motor från den ursprungliga tillverkaren för att säkerställa konsekvent prestanda och exakt installation.

Filter
lager: Boll , Kondensator krävs: Nej , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: H VAC/R , Motordesign: 3-fas , Motor Sub Application: Direkt Dr Fan / Blower , Termiskt motorskydd: Bil , Antal hastigheter: 1 , Fas: 3 , Servicefaktor: 1.0
StilModellTotal längdKroppsdia.RamRPM-räckviddAxel Dia.SkaftlängdStud storlekSpänningPris (ex moms)
A
056T34D5364
13.5 "6.5 "56HZ3001-36007 / 8 "2.25 "10-32 UNF-2A208-230/46012 746 SEK
B
056T11D5209
14 13 / 16 "7-1 / 16 "56enligt 10005 / 8 "3.75 "10-32 UNF-2A200-230/46010 728 SEK

Arbetsmekanism

  • Elmotorer omvandlar elektrisk energi till mekanisk energi för att generera rörelse.
  • Kraft alstras i motorn genom interaktionen mellan en lindningsväxelström (AC) eller likström (DC) och magnetfältet.

Funktioner

  • Marathon-bärarmotorer kommer med ett öppet eller droppsäkert hölje för att tillåta kylluften att strömma genom motorn, vilket förhindrar överhettning.
  • De är dessutom utrustade med permanent smorda kullager för att minska motorfriktionen.
  • Dessa enheter har en 3-fas designdrift för att leverera konstant effekt och ge vibrationsfri och jämn prestanda vid hastigheter upp till 3450 rpm.
  • Dessa produkter är gjorda av stål för att säkerställa strukturell styvhet.

Standarder och godkännanden

  • CSA
  • UL

Vanliga frågor

Vilken är den maximala driftstemperaturen för dessa Marathon-bärmotorer?

De kan fungera vid temperaturer upp till 40 grader.

Vad är skillnaden mellan 1-, 2- och 3-fasmotorer?

  • 1-fasmotor: Ström flyter genom en enda ledare.
  • 2-fasmotor: Ström flyter genom 4-trådsledare (2 för varje fas).
  • 3-fasmotor: Ström flyter genom 3 separata ledare.

Förhindrar dessa motorer överbelastning?

Ja, dessa Marathon-motorer har ett termiskt skydd för automatisk återställning för att förhindra överbelastning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?