Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 618 1 / 4x1 / 8 Flush Bushing Wrot Copper 1/4 x 1/8 In | AB3WKD 1VMG9

NIBCO 618 1/4x1/8 spolbussning Wrot Koppar 1/4 x 1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AB3WKD Model: 618 1/4x1/8Korsreferens: 1VMG9
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
28SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpolbussning
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypFTG x C
Max. Tryck912 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.3 / 8 "x 1 / 4"
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "x 1 / 8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 618 3/8x1/4 spolbussning Wrot Koppar 3/8 x 1/4 In | AB3WKE 1VMH1 618 3/8x1/4779 psi @ 100 grader F.1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "x 1 / 4"28SEK
NIBCO 618 1 / 2x3 / 8 Flush Bushing Wrot Copper 1/2 x 3/8 In | AB3WKF 1VMH3 618 1/2x3/8722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "x 3 / 8"34SEK
NIBCO 618 5 / 8x1 / 2 Flush Bushing Wrot Copper 5/8 x 1/2 In | AB3WKG 1VMH4 618 5/8x1/2631 psi @ 100 grader F.3 / 4 "x 5 / 8"5 / 8 "x 1 / 2"39SEK
NIBCO 618 1x1 / 2 Flush Bushing Wrot Copper 1 x 1/2 In | AB3WKH 1VMH5 618 1x1 / 2494 psi @ 100 grader F.1-1/8" x 5/8"1 "x 1 / 2"92SEK
NIBCO 618 3 / 4x5 / 8 Flush Bushing Wrot Copper 3/4 x 5/8 In | AB3WKJ 1VMH6 618 3/4x5/8582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "x 5 / 8"59SEK
NIBCO 618 3 / 4x1 / 2 Flush Bushing Wrot Copper 3/4 x 1/2 In | AB3WKK 1VMH7 618 3/4x1/2582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "x 5 / 8"3 / 4 "x 1 / 2"65SEK
NIBCO 618 1x3 / 4 Flush Bushing Wrot Copper 1 x 3/4 In | AB3WKL 1VMH8 618 1x3 / 4494 psi @ 100 grader F.1-1/8" x 7/8"1 "x 3 / 4"83SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 618 1/4x1/8 spolbussning Wrot Koppar 1/4 x 1/8 tum
28SEK /enhet