Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 7076-LF 3/4 Union Armbåge 90 grader C x C 3/4 In | AD3MNJ 40F227

NIBCO 7076-LF 3/4 Union armbåge 90 grader C x C 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AD3MNJ Modell: 7076-LF 3/4Korsreferens: 40F227
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
832SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnion Armbåge, 90 grader
Body MaterialGjutbrons med låg bly
AnslutningstypC x C
Max. Tryck623 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.207
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7412200000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.Temp. RäckviddRörstorlekPris
NIBCO 70746 3/4 Union Armbow 90 Cast Bronze C x Mnpt | AC6WHU 36N506 70746 3 / 4Gjutet bronsC x MNPT466 psi @ 200 grader F.7 / 8 "x 3 / 4"-20 grader till 400 grader F.3 / 4 "605SEK
NIBCO 7076 3/4 Union Armbåge 90 Gjuten brons 3/4 In | AC6WHW 36N508 7076 3 / 4Gjutet bronsC x C466 psi @ 200 grader F.7 / 8 "-20 grader till 400 grader F.3 / 4 "597SEK
NIBCO 7076-LF 1/2 Union Armbåge 90 grader C x C 1/2 In | AD3MNH 40F226 7076-LF 1/2Gjutbrons med låg blyC x C623 psi--20 grader till 200 grader F.1 / 2 "515SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 7076-LF 3/4 Union armbåge 90 grader C x C 3/4 tum
832SEK /enhet