NORTON ABRASIVES 5 tums klaffskiva, typ 29, zirkoniumoxid


Filter
Slipande material: Zirkoniumoxid , Slipmedelstyp: Belagd , Bakmaterial: Glasfiber , Ryggvikt: Y , Skiva Dia.: 5" , Skivtyp: Typ 29 , Betyg: Grov , Max. RPM: 12,000 , Övergripande skivtyp: Typ 29
StilModellGritMonteringsstorlekPris (ex moms)
A
66623399190
405 / 8-11215 SEK
B
66254461176
407 / 8 "154 SEK
A
66623399191
605 / 8-11215 SEK
B
66254461177
607 / 8 "154 SEK

5 tums klaffskiva, typ 29, zirkoniumoxid

Norton Abrasives flikskivor har zirkoniumoxidaluminiumoxidslipmedel som är idealiska för blandning, lätt borttagning och efterbehandling. De kommer med vinklade flikar för kompatibilitet med både konturerad yta och kanter. De är även utrustade med en trimbar och flexibel plastbakplatta som slits bort när klaffskivan mals. Välj från ett brett utbud av dessa flikskivor tillgängliga i 40 och 60 kornstorlekar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?