ESSEX Kontrolltangent rostfritt stål


Filter
Case Material: Rostfritt stål , Djup: 7 / 16 " , Höjd: 5.125 " , Antal nycklar: 12 , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 160 grader F. , Ström som krävs: 5 VDC, 12 till 24 VDC , Bredd: 3.38 "
StilModellFinishPris (ex moms)
A
SKE-34K
Pulverlackerad svart3 804 SEK
B
SKE-34S
Rostfritt stål3 804 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?