NORTON ABRASIVES Alla ändamål avskurna hjul


Filter
Färg: Svart , Typ: Typ 1 , Hjultyp: 1
StilModellTjocklekSlipmaterialArbor StorlekDiameterGradeGritHårdhetMax. Varvtalförp. Antal.Pris (ex moms)
A
66253117879
0.063 "Aluminiumoxid1.25 "10 "Metallurgisk100Medium (J)3500104 822 SEK
B
66253117880
0.063 "Aluminiumoxid1.25 "10 "Metallurgisk100Medium (J)3500104 904 SEK
C
66253322152
0.078 "Aluminiumoxid1.25 "12 "Metallurgisk100Medium (J)3820104 860 SEK
D
66253322151
0.078 "Aluminiumoxid1.25 "12 "Metallurgisk100Medium (J)3820105 449 SEK
E
66253322863
0.098 "Aluminiumoxid1.25 "13.75 "Metallurgisk100Medium (J)2770106 676 SEK
F
66253179191
1 / 8 "Aluminiumoxid1"14 "Extra Grov24Hård (V)43651840 SEK
G
69078650380
3 / 16 "Aluminiumoxid1"20 "Extra Grov20Hård (Y)27101040 609 SEK
H
66253179367
3 / 16 "Aluminiumoxid1"20 "Extra Grov24Hård (V)271011 802 SEK
I
66253422205
5 / 32 "Aluminiumoxid1"16 "Extra Grov24Hård (T)38201031 204 SEK
J
66253179147
5 / 32 "Zirconia aluminiumoxid / aluminiumoxid1"16 "Extra Grov24Hård (V)382011 440 SEK
H
66253179148
5 / 32 "Aluminiumoxid1"16 "Extra Grov24Hård (V)382011 211 SEK
K
69078650375
5 / 32 "Aluminiumoxid1"20 "Extra Grov24Hård (Y)27101043 764 SEK

Alla ändamål avskurna hjul

Norton Abrasives kapskivor för alla ändamål ger snabba skärningar i gjuteriavskärningsapplikationer inklusive rostfria stål, hårda och mjuka kolstål, titan, verktygsstål, duktiler, gråjärn, superlegeringar och gjutgods. De har en konstruktion av aluminiumoxid eller zirkoniumoxid för exceptionella skärhastigheter och har högpresterande hartsbindningar och förstärkningar för att motstå höga tryck och aggressiva krävande applikationer. Dessa hjul erbjuder förbättrad slitstyrka, motståndskraft mot värme och sidotryck och kommer med typ 1 cut-off kvalitet som ger ökade skärytor och minimal interferens med arbetsstyckena. Den optimala bindningshårdheten i utvalda modeller ger utmärkta blandningar av skärhastigheter och livslängd och finns i slipkorn på 20, 24 och 100.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?