NORTON ABRASIVES 66253422205 Cut-off Wheel 16 tum Diameter Aluminiumoxid 24 Grit Pk10 | AF8KWC 26ZW12

NORTON ABRASIVES 66253422205 Skärhjul 16 tums diameter aluminiumoxid 24 korn Pk10

Finns i lager
Artikel: AF8KWC Modell: 66253422205Korsreferens: 26ZW12

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 204 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvskuren hjul
SlipmaterialAluminiumoxid
Arbor Storlek1"
ObligationstypHarts
FärgSvart
Diameter16 "
GradeExtra Grov
Grit24
HårdhetHård (T)
Max. Varvtal3820
Specifikation90A244-TB97N
Tjocklek5 / 32 "
TypTyp 1
Hjultyp1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.0325
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)42.16
Fartygets bredd (cm)42.16
HS-kod6804226000

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekSlipmaterialArbor StorlekDiameterGradeGritHårdhetMax. Varvtalförp. Antal.Pris
NORTON ABRASIVES 69078650380 Cut-off Wheel 20 tum Diameter Aluminiumoxid 20 Grit Pk10 | AF8KWD 26ZW14 690786503803 / 16 "Aluminiumoxid1"20 "Extra Grov20Hård (Y)27101040 609 kr
NORTON ABRASIVES 69078650375 Skärhjul 20 tums diameter aluminiumoxid 24 Grit Pk10 | AF8LAG 26ZW07 690786503755 / 32 "Aluminiumoxid1"20 "Extra Grov24Hård (Y)27101043 764 kr
NORTON ABRASIVES 66253322863 Skärhjul 13-3/4 tums diameter aluminiumoxid 100g Pk10 | AF8LAH 26ZW15 662533228630.098 "Aluminiumoxid1.25 "13.75 "Metallurgisk100Medium (J)2770106 676 kr
NORTON ABRASIVES 66253322151 Cut-off Wheel 12 tum Diameter Aluminiumoxid 100 Grit Pk10 | AF8LAJ 26ZW16 662533221510.078 "Aluminiumoxid1.25 "12 "Metallurgisk100Medium (J)3820105 449 kr
NORTON ABRASIVES 66253117879 Skärhjul 10 tums diameter aluminiumoxid 100 korn Pk10 | AF8LAK 26ZW17 662531178790.063 "Aluminiumoxid1.25 "10 "Metallurgisk100Medium (J)3500104 822 kr
NORTON ABRASIVES 66253322152 Skärhjul 12 tum Diameter Aluminiumoxid 100 Grit Pk10 | AF8LAL 26ZW18 662533221520.078 "Aluminiumoxid1.25 "12 "Metallurgisk100Medium (J)3820104 860 kr
NORTON ABRASIVES 66253117880 Cut-off Wheel 10 tum Diameter Aluminiumoxid 100 Grit Pk10 | AF8LAM 26ZW19 662531178800.063 "Aluminiumoxid1.25 "10 "Metallurgisk100Medium (J)3500104 904 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253422205 Skärhjul 16 tums diameter aluminiumoxid 24 korn Pk10
31 204 kr /packa