Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORTON ABRASIVES 66253179191 Cut-off Wheel 14 Tums Diameter Aluminiumoxid 24 Grit Black | AF8LAN 26ZW20

NORTON ABRASIVES 66253179191 Skärhjul 14 tum Diameter Aluminiumoxid 24 Grit Svart

Finns i lager
Artikel: AF8LAN Modell: 66253179191Korsreferens: 26ZW20
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
840SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvskuren hjul
SlipmaterialAluminiumoxid
Arbor Storlek1"
ObligationstypHarts
FärgSvart
Diameter14 "
GradeExtra Grov
Grit24
HårdhetHård (V)
Max. Varvtal4365
SpecifikationGjuteri X
Tjocklek1 / 8 "
TypTyp 1
Hjultyp1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.918
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)53.85
Fartygets bredd (cm)52.32
HS-kod6804221000

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekSlipmaterialArbor StorlekDiameterGradeGritHårdhetMax. Varvtalförp. Antal.Pris
NORTON ABRASIVES 66253422205 Cut-off Wheel 16 tum Diameter Aluminiumoxid 24 Grit Pk10 | AF8KWC 26ZW12 662534222055 / 32 "Aluminiumoxid1"16 "Extra Grov24Hård (T)38201031 204 kr
NORTON ABRASIVES 69078650380 Cut-off Wheel 20 tum Diameter Aluminiumoxid 20 Grit Pk10 | AF8KWD 26ZW14 690786503803 / 16 "Aluminiumoxid1"20 "Extra Grov20Hård (Y)27101040 609 kr
NORTON ABRASIVES 69078650375 Skärhjul 20 tums diameter aluminiumoxid 24 Grit Pk10 | AF8LAG 26ZW07 690786503755 / 32 "Aluminiumoxid1"20 "Extra Grov24Hård (Y)27101043 764 kr
NORTON ABRASIVES 66253322863 Skärhjul 13-3/4 tums diameter aluminiumoxid 100g Pk10 | AF8LAH 26ZW15 662533228630.098 "Aluminiumoxid1.25 "13.75 "Metallurgisk100Medium (J)2770106 676 kr
NORTON ABRASIVES 66253322151 Cut-off Wheel 12 tum Diameter Aluminiumoxid 100 Grit Pk10 | AF8LAJ 26ZW16 662533221510.078 "Aluminiumoxid1.25 "12 "Metallurgisk100Medium (J)3820105 449 kr
NORTON ABRASIVES 66253117879 Skärhjul 10 tums diameter aluminiumoxid 100 korn Pk10 | AF8LAK 26ZW17 662531178790.063 "Aluminiumoxid1.25 "10 "Metallurgisk100Medium (J)3500104 822 kr
NORTON ABRASIVES 66253322152 Skärhjul 12 tum Diameter Aluminiumoxid 100 Grit Pk10 | AF8LAL 26ZW18 662533221520.078 "Aluminiumoxid1.25 "12 "Metallurgisk100Medium (J)3820104 860 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253179191 Skärhjul 14 tum Diameter Aluminiumoxid 24 Grit Svart
840SEK /enhet