NORTON ABRASIVES Extra grov klaffskiva


Filter
Slipande typ: Belagd , Ryggvikt: Y , Betyg: Extra Grov
StilModellTotal skivtypSlipmaterialStödmaterialSkiva Dia.SkivtypGritMax. VarvtalMonteringsstorlekPris (ex moms)
A
66623399062
Typ 27AluminiumoxidblandningGlasfiber4.5 "Typ 273613,3007 / 8 "137 SEK
B
66623399148
Typ 27ZirkoniumoxidPlast5"Typ 273612,0007 / 8 "165 SEK
C
66623399136
Typ 27ZirkoniumoxidPlast4.5 "Typ 273613,3005 / 8-11199 SEK
D
66623399205
Typ 27AluminiumoxidblandningGlasfiber4.5 "Typ 273613,3005 / 8-11188 SEK
B
66623399159
Typ 27ZirkoniumoxidPlast7"Typ 273686007 / 8 "309 SEK
E
66623399135
Typ 27AluminiumoxidblandningPlast7"Typ 273686007 / 8 "258 SEK
C
66623399155
Typ 27ZirkoniumoxidPlast7"Typ 273686005 / 8-11311 SEK
E
66623399133
Typ 27AluminiumoxidblandningPlast5"Typ 273612,0007 / 8 "113 SEK
C
66623399144
Typ 27ZirkoniumoxidPlast5"Typ 273612,0005 / 8-11204 SEK
F
66623399127
Typ 27AluminiumoxidblandningPlast5"Typ 273612,0005 / 8-11137 SEK
B
66623399140
Typ 27ZirkoniumoxidPlast4.5 "Typ 273613,3007 / 8 "135 SEK
E
66623399126
Typ 27AluminiumoxidblandningPlast4.5 "Typ 273613,3007 / 8 "111 SEK
G
66623399298
Typ 29ZirkoniumoxidGlasfiber6"Typ 293610,2007 / 8 "229 SEK
G
66254461180
Typ 29ZirkoniumoxidGlasfiber7"Typ 293686007 / 8 "258 SEK
G
66623399196
Typ 29ZirkoniumoxidGlasfiber7"Typ 292486007 / 8 "258 SEK
H
66623399187
Typ 29AluminiumoxidblandningGlasfiber7"Typ 293686007 / 8 "20 SEK
I
66254461188
Typ 29ZirkoniumoxidGlasfiber7"Typ 293686005 / 8-11328 SEK
G
66623399049
Typ 29ZirkoniumoxidGlasfiber4"Typ 293615,3005 / 8 "121 SEK
G
66623399066
Typ 29ZirkoniumoxidGlasfiber6"Typ 292410,2007 / 8 "229 SEK
G
66254461174
Typ 29ZirkoniumoxidGlasfiber5"Typ 293612,0007 / 8 "154 SEK
G
66623399206
Typ 29ZirkoniumoxidGlasfiber5"Typ 292412,0007 / 8 "154 SEK
I
66623399189
Typ 29ZirkoniumoxidGlasfiber5"Typ 293612,0005 / 8-11215 SEK
G
66254461155
Typ 29ZirkoniumoxidGlasfiber4.5 "Typ 293613,3007 / 8 "126 SEK
J
66623399053
Typ 29Keramisk aluminiumoxid / Zirconia aluminiumoxidGlasfiber4.5 "Typ 293613,3005 / 8-11180 SEK
I
66254461165
Typ 29ZirkoniumoxidGlasfiber4.5 "Typ 293613,3005 / 8-11160 SEK
G
66623399204
Typ 29ZirkoniumoxidGlasfiber4.5 "Typ 292413,3007 / 8 "126 SEK

Extra grov klaffskiva

Norton Abrasives extra-grova flikskivor är konstruerade för lätt avverkning, blandning och efterbehandling i en enda operation. De är utrustade med en trimbar flexibel blå plastbakplatta som slits bort med slipning för att underlätta fullständig användning av skivan och anpassa sig till ojämna ytor. Dessa skivor har vinklade flikar som gör dessa lämpliga för både kontur- och kantarbete. De finns i plast- och glasfibermaterial.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?