Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORTON ABRASIVES 66623399155 Klaffskiva 7 tum x 36 korn 5 / 8-11 | AB7RRH 23Z526

NORTON ABRASIVES 66623399155 Klaffskiva 7 tum x 36 korn 5 / 8-11

Finns i lager
Artikel: AB7RRH Modell: 66623399155Korsreferens: 23Z526

Få det Maj 14, Tisdag
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
311SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlaffskiva
SlipmaterialZirkoniumoxid
Slipande typBelagd
StödmaterialPlast
RyggviktY
Skiva Dia.7"
SkivtypTyp 27
GradeExtra Grov
Grit36
Max. Varvtal8600
Monteringsstorlek5 / 8-11
Total skivtypTyp 27

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod6805301000
URSPRUNGSLANDFR

Produktvarianter

ProduktModellTotal skivtypSlipmaterialStödmaterialSkiva Dia.SkivtypGritMax. VarvtalMonteringsstorlekPris
NORTON ABRASIVES 66623399049 Klaffskiva 4 tum x 36 korn 5/8 | AB7RMY 23Z446 66623399049Typ 29ZirkoniumoxidGlasfiber4"Typ 293615,3005 / 8 "121SEK
NORTON ABRASIVES 66623399136 Klaffskiva 4 1/2 tum x 36 Grit 5 / 8-11 | AB7RNH 23Z455 66623399136Typ 27ZirkoniumoxidPlast4.5 "Typ 273613,3005 / 8-11199SEK
NORTON ABRASIVES 66623399126 Klaffskiva 4 1/2 tum x 36 Grit 7/8 | AB7RNT 23Z464 66623399126Typ 27AluminiumoxidblandningPlast4.5 "Typ 273613,3007 / 8 "111SEK
NORTON ABRASIVES 66623399140 Klaffskiva 4 1/2 tum x 36 Grit 7/8 | AB7RNY 23Z469 66623399140Typ 27ZirkoniumoxidPlast4.5 "Typ 273613,3007 / 8 "135SEK
NORTON ABRASIVES 66623399127 Klaffskiva 5 tum x 36 korn 5 / 8-11 | AB7RPH 23Z478 66623399127Typ 27AluminiumoxidblandningPlast5"Typ 273612,0005 / 8-11137SEK
NORTON ABRASIVES 66623399144 Klaffskiva 5 tum x 36 korn 5 / 8-11 | AB7RPN 23Z483 66623399144Typ 27ZirkoniumoxidPlast5"Typ 273612,0005 / 8-11204SEK
NORTON ABRASIVES 66623399133 Klaffskiva 5 tum x 36 korn 7/8 | AB7RPY 23Z492 66623399133Typ 27AluminiumoxidblandningPlast5"Typ 273612,0007 / 8 "113SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623399155 Klaffskiva 7 tum x 36 korn 5 / 8-11
311SEK /enhet