NOVAFLEX 6300-serien, sugning och urladdning av matslang


Filter
Byråns efterlevnad: FDA , Appliceringsmetod: Torka , Färg: Grå , Kopplingsmaterial: Rostfritt stål , Omslagsmaterial: SBR , Innerdia.: 4" , Max. Tryck: 100 psi , Utanför Dia.: 4-11 / 16 " , Förstärkning: Skikt av polyestersladd och statisk tråd , Säkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Räckvidd: 0 grader F till 160 grader F , Rörmaterial: Vit naturgummi
StilModellLängdPris (ex moms)
A
6201WG-64-10
10ft.19 846 SEK
A
6201WG-64-20-CE
20ft.31 157 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?