NOVAFLEX 6201WG-64-10 Matslang Grå 10 fot 4.69 tum Ytterdiameter 100 psi | AH9VDH 44ZG29

NOVAFLEX 6201WG-64-10 Matslang Grå 10 fot 4.69 tum Ytterdiameter 100 psi

Finns i lager
Artikel: AH9VDH Modell: 6201WG-64-10Korsreferens: 44ZG29

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 846 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMatslang
Byråns efterlevnadFDA
AnsökningsmetodTorka
FärgGrå
KopplingsmaterialRostfritt stål
OmslagsmaterialSBR
BeslagCam och Groove
Inuti Dia.4"
Längd10ft.
Max. Tryck100 psi
Utanför Dia.4-11 / 16 "
FörstärkningSkikt av polyestersladd och statisk tråd
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd0 grader F till 160 grader F
RörmaterialVit naturgummi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4
Fartygets höjd (cm)109.22
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)104.14
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kopplad montering / bulk: kopplad montering

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
NOVAFLEX 6201WG-64-20-CE Matslang Grå 20 fot 4.69 tum Ytterdiameter 100 psi | AH9VDM 44ZG37 6201WG-64-20-CE20ft.31 157 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NOVAFLEX 6201WG-64-10 Matslang Grå 10 fot 4.69 tum Ytterdiameter 100 psi
19 846 kr /enhet