Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN UCFU-2MFG1 Flänsmonterat lager 2 tum 6-13 / 32 In W | AG4ZNM 35JF48

NTN UCFU-2MFG1 Flänsmonteringslager 2 tum 6-13/32 in W

Finns i lager
Artikel: AG4ZNM Modell: UCFU-2MFG1Korsreferens: 35JF48
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
5 712 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänslager
LagermaterialStål
Bearing TypePermanent smurt underhållsfritt
Hålstorlek43 / 64 "
Boltstorlek5 / 8 "
Bore Dia.2"
Dynamisk lastkapacitet9,750 lb.
Finishoxid
Husets materialGjutjärn
InsertKullagret
Sätt i material52100 Kromstål
Infoga typBoll
LåsningstypStäll in skruven
Monteringshålcentrum5.125 "
Antal bultar4
Totala höjden2 17 / 32 "
Total längd6 13 / 32 "
Total bredd6 13 / 32 "
Statisk lastkapacitet6,560 lb.
Temp. Räckvidd-10 grader till 95 grader C.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8483204040

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddHålstorlekBoltstorlekStatisk lastkapacitetBore Dia.Dynamisk lastkapacitetMonteringshålcentrumTotala höjdenPris
NTN UCFU-1.7/16MFG1 Flänsmonterat lager 1-7/16 In 5750 Lb. | AG4ZNK 35JF44 UCFU-1.7 / 16MFG14 21 / 32 "33 / 64 "7 / 16 "3,440 lb.1.437 "5,750 lb.3.625 "1 53 / 64 "2 863 kr
NTN UCFU-1.3 / 4MFG1 Flänsmonterat lager 1-3 / 4 In 7350 Lb. | AG4ZNL 35JF46 UCFU-1.3 / 4MFG15 13 / 32 "33 / 64 "7 / 16 "4,590 lb.1.75 "7,350 lb.4.125 "2 9 / 64 "3 526 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN UCFU-2MFG1 Flänsmonteringslager 2 tum 6-13/32 in W
5 712 kr /enhet