Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN UCFU-1.7/16MFG1 Flänsmonterat lager 1-7/16 In 5750 Lb. | AG4ZNK 35JF44

NTN UCFU-1.7/16MFG1 Flänsmonteringslager 1-7/16 In 5750 Lb.

Finns i lager
Artikel: AG4ZNK Modell: UCFU-1.7/16MFG1Korsreferens: 35JF44
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
2 863 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänslager
LagermaterialStål
Bearing TypePermanent smurt underhållsfritt
Hålstorlek33 / 64 "
Boltstorlek7 / 16 "
Bore Dia.1.437 "
Dynamisk lastkapacitet5,750 lb.
Finishoxid
Husets materialGjutjärn
InsertKullagret
Sätt i material52100 Kromstål
Infoga typBoll
LåsningstypStäll in skruven
Monteringshålcentrum3.625 "
Antal bultar4
Totala höjden1 53 / 64 "
Total längd4 21 / 32 "
Total bredd4 21 / 32 "
Statisk lastkapacitet3,440 lb.
Temp. Räckvidd-10 grader till 95 grader C.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8483204040

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddHålstorlekBoltstorlekStatisk lastkapacitetBore Dia.Dynamisk lastkapacitetMonteringshålcentrumTotala höjdenPris
NTN UCFU-1.3 / 4MFG1 Flänsmonterat lager 1-3 / 4 In 7350 Lb. | AG4ZNL 35JF46 UCFU-1.3 / 4MFG15 13 / 32 "33 / 64 "7 / 16 "4,590 lb.1.75 "7,350 lb.4.125 "2 9 / 64 "3 526 kr
NTN UCFU-2MFG1 Flänsmonterat lager 2 tum 6-13 / 32 In W | AG4ZNM 35JF48 UCFU-2MFG16 13 / 32 "43 / 64 "5 / 8 "6,560 lb.2"9,750 lb.5.125 "2 17 / 32 "5 712 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN UCFU-1.7/16MFG1 Flänsmonteringslager 1-7/16 In 5750 Lb.
2 863 kr /enhet