Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUMATIK L23LD552O000000 Luftventilspak 3/8 Npt 4-vägs 3 Position | AC9QXE 3JCU4

NUMATICS L23LD552O000000 Luftventilspak 3/8 Npt 4-vägs 3-läge

Finns i lager
Artikel: AC9QXE Modell: L23LD552O000000Korsreferens: 3JCU4
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
6 509 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell luftreglerventil
Ställdon / returSpak / fjäder
Luftventiltyp4-vägs, 3-position
Body MaterialAluminium
MittpositionÖppen
CFM78
Volymkoefficient1.7
förbindelseNPT
Max. Tryck150 psi
Normalt öppen / normalt stängdNormalt Öppen
Totala höjden2"
Total längd5.187 "
Total bredd3 15 / 16 "
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-10 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.38
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8481803090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStälldon / returPris
NUMATIK L23LA552O000000 Luftventilspak 3/8 Npt 4-vägs 3 Position | AC9QXC 3JCU2 L23LA552O000000Spak / fjäder6 425 kr
NUMATIK L23LA652O000000 Luftventilspak 3/8 Npt 4-vägs 3 Position | AC9QXD 3JCU3 L23LA652O000000Spak / fjäder6 601 kr
NUMATIK L23LD652O000000 Luftventilspak 3/8 Npt 4-vägs 3 Position | AC9QXF 3JCU5 L23LD652O000000Spak med spärr6 490 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUMATICS L23LD552O000000 Luftventilspak 3/8 Npt 4-vägs 3-läge
6 509 kr /enhet