NUMATICS Sandwich Single Air Regulator, rund


Filter
Max. Tryck: 150 psi , Max. Temp.: 115 grader F , Ventildesign: lindra
StilModellJusteringsområdeMax. FlödeTotala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekPris (ex moms)
A
031RS300O000000
3 till 30 psi14 cfm0.93 "0.25 "0.87 "1 / 8 "NPT1 980 SEK
B
554RS300JP00000
3 till 30 psi230 cfm0.125 "1.25 "0.12 "1 / 2 "NPT5 379 SEK
A
031RS700O000000
10 till 100 psi14 cfm0.93 "0.25 "0.87 "1 / 8 "NPT1 718 SEK
C
081RS100J000000
10 till 130 psi46 cfm0.125 "6.75 "0.06 "1 / 8 "NPT3 416 SEK
B
554RS100JP00000
10 till 130 psi230 cfm0.125 "1.25 "0.12 "1 / 2 "NPT5 379 SEK
C
152RS100J000000
10 till 130 psi69 cfm0.25 "7"0.06 "1 / 4 "NPT3 768 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?