Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUMATIK 081RS100J000000 Sandwich enkelluftregulator 46 Cfm | AC9QPE 3JAY4

NUMATICS 081RS100J000000 Sandwich Single Air Regulator 46 Cfm

Finns i lager
Artikel: AC9QPE Modell: 081RS100J000000Korsreferens: 3JAY4
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
3 502 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSandwich Single Air Regulator
JusteringsknappRunda
Justeringsområde10 till 130 psi
Mätarport1 / 8 "NPT
Max. Flöde46 cfm
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.115 grader F
Totala höjden0.125 "
Total längd6.75 "
Total bredd0.06 "
Rörstorlek1 / 8 "NPT
Ventildesignlindra

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellJusteringsområdeMax. FlödeTotala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekPris
NUMATIK 152RS100J000000 Sandwich Single Air Regulator 69 Cfm | AC9QQV 3JCA3 152RS100J00000010 till 130 psi69 cfm0.25 "7"0.06 "1 / 4 "NPT3 863 kr
NUMATICS 554RS100JP00000 Sandwich enkelluftregulator 230 Cfm | AC9QRK 3JCC8 554RS100JP0000010 till 130 psi230 cfm0.125 "1.25 "0.12 "1 / 2 "NPT5 516 kr
NUMATICS 554RS300JP00000 Sandwich enkelluftregulator 230 Cfm | AC9QRL 3JCC9 554RS300JP000003 till 30 psi230 cfm0.125 "1.25 "0.12 "1 / 2 "NPT5 516 kr
NUMATIK 031RS700O000000 Sandwich enkelluftregulator 14 Cfm | AC9QUV 3JCK3 031RS700O00000010 till 100 psi14 cfm0.93 "0.25 "0.87 "1 / 8 "NPT1 756 kr
NUMATIK 031RS300O000000 Sandwich enkelluftregulator 14 Cfm | AC9QUW 3JCK4 031RS300O0000003 till 30 psi14 cfm0.93 "0.25 "0.87 "1 / 8 "NPT1 980 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUMATICS 081RS100J000000 Sandwich Single Air Regulator 46 Cfm
3 502 kr /enhet