Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUMATICS L12II452BP00061 Magnetventil för luftreglering 1/4 tum 24vdc | AF6TMP 20HW25

NUMATICS L12II452BP00061 Magnetventil luftkontroll 1/4 tum 24vdc

Finns i lager
Artikel: AF6TMP Modell: L12II452BP00061Korsreferens: 20HW25
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
16 501 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för magnetventil
Ställdon / returSolenoid / Solenoid
Luftventiltyp4-vägs, 2-position
Omgivningstemp. Räckvidd-10 grader till 115 grader F.
KroppsstilKroppsportad
CFM46
Volymkoefficient1
Elektriska anslutningarTrådbunden
NEMA-klassificeringNEMA 4
Totala höjden3"
Total längd8.25 "
Total bredd1.5 "
ÅsidoIngen åsidosättning
Pilotportstorlek1 / 8 "NPT
Rörstorlek1 / 4 "
Energiförbrukning3.5W
tryck~~POS=TRUNC0 till 150 psig
Skiftande teknikSpole & ärm
Vakuumområde0 till 28 "Hg
Spänning24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.729
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8481200060

Produktvarianter

ProduktModellEnergiförbrukningStälldon / returCFMtryck~~POS=TRUNCSpänningVolymkoefficientArtikelTotala höjdenPris
NUMATICS L11II452BP00061 Magnetventilreglerventil 1/8 tum 24vdc | AF6TMN 20HW24 L11II452BP000613.5WSolenoid / Solenoid460 till 150 psig24 VDC1Ventil för magnetventil3"15 500 kr
NUMATIK L22II452BP00061 Magnetventilventil 1/4 tum 24vdc | AF6TMQ 20HW26 L22II452BP000613.5WSolenoid / Solenoid790 till 150 psig24 VDC1.7Ventil för magnetventil3"16 801 kr
NUMATICS L23II452BP00061 Magnetventil för luftreglering 3/8 tum 24vdc | AF6TQU 20HW27 L23II452BP000613.5WSolenoid / Solenoid790 till 150 psig24 VDC1.7Ventil för magnetventil3"17 894 kr
NUMATIK L11XX452BP00061 Farlig plats Magnetventilventil 1/8 I 24vdc | AF8YYN 29NU74 L11XX452BP000611.8WMagnetventilpilot460 till 150 psig24 VDC1Farlig plats magnetventil för luftventil3.5 "6 707 kr
NUMATIK L11XX452OP00030 Farlig plats Magnetventilreglerventil 1/8 i 120vac | AF8YYP 29NU75 L11XX452OP000302.5WMagnetventilpilot4628 "Hg vakuum till 145 psig120 VAC1Farlig plats magnetventil för luftventil3.5 "10 990 kr
NUMATIK L12XX452BP00061 Farlig plats magnetventil för luftventil 1/4 tum 24vdc | AF8YYV 29NU80 L12XX452BP000611.8WDubbel magnetventilpilot4628 "Hg vakuum till 145 psig24 VDC1Farlig plats magnetventil för luftventil3.5 "11 492 kr
NUMATIK L22XX452BP00061 Farlig plats magnetventil för luftventil 1/4 tum 24vdc | AF8YZB 29NU86 L22XX452BP000611.8WMagnetventilpilot7928 "Hg vakuum till 145 psig24 VDC1.7Farlig plats magnetventil för luftventil4"10 884 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUMATICS L12II452BP00061 Magnetventil luftkontroll 1/4 tum 24vdc
16 501 kr /enhet