Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUMATICS L23XX452BP00061 Farlig plats Magnetventil luftkontroll 3/8 tum 24vdc | AF8YZH 29NU92

NUMATICS L23XX452BP00061 Farlig plats Magnetventil luftkontroll 3/8 tum 24vdc

Finns i lager
Artikel: AF8YZH Modell: L23XX452BP00061Korsreferens: 29NU92
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
11 524 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarlig plats magnetventil för luftventil
Ställdon / returMagnetventilpilot
Luftventiltyp4-vägs, 2-position
Omgivningstemp. Räckvidd-10 grader till 115 grader F.
KroppsstilKroppsportad
CFM79
Volymkoefficient1.7
Elektriska anslutningarTrådbunden
NEMA-klassificeringNEMA 4
Totala höjden4"
Total längd8.25 "
Total bredd1.5 "
ÅsidoIcke-låsning spola
Pilotportstorlek3 / 8 "NPT
Pilottryck14.5 till 100 psig
Rörstorlek3 / 8 "
Energiförbrukning1.8W
tryck~~POS=TRUNC28 "Hg vakuum till 145 psig
Skiftande teknikSpole & ärm
Vakuumområde0 till 28 "Hg
Spänning24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7245
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8481200060

Produktvarianter

ProduktModellEnergiförbrukningStälldon / returCFMtryck~~POS=TRUNCSpänningVolymkoefficientArtikelTotala höjdenPris
NUMATICS L11II452BP00061 Magnetventilreglerventil 1/8 tum 24vdc | AF6TMN 20HW24 L11II452BP000613.5WSolenoid / Solenoid460 till 150 psig24 VDC1Ventil för magnetventil3"15 500 kr
NUMATICS L12II452BP00061 Magnetventil för luftreglering 1/4 tum 24vdc | AF6TMP 20HW25 L12II452BP000613.5WSolenoid / Solenoid460 till 150 psig24 VDC1Ventil för magnetventil3"16 501 kr
NUMATIK L22II452BP00061 Magnetventilventil 1/4 tum 24vdc | AF6TMQ 20HW26 L22II452BP000613.5WSolenoid / Solenoid790 till 150 psig24 VDC1.7Ventil för magnetventil3"16 801 kr
NUMATICS L23II452BP00061 Magnetventil för luftreglering 3/8 tum 24vdc | AF6TQU 20HW27 L23II452BP000613.5WSolenoid / Solenoid790 till 150 psig24 VDC1.7Ventil för magnetventil3"17 894 kr
NUMATIK L11XX452BP00061 Farlig plats Magnetventilventil 1/8 I 24vdc | AF8YYN 29NU74 L11XX452BP000611.8WMagnetventilpilot460 till 150 psig24 VDC1Farlig plats magnetventil för luftventil3.5 "6 707 kr
NUMATIK L11XX452OP00030 Farlig plats Magnetventilreglerventil 1/8 i 120vac | AF8YYP 29NU75 L11XX452OP000302.5WMagnetventilpilot4628 "Hg vakuum till 145 psig120 VAC1Farlig plats magnetventil för luftventil3.5 "10 990 kr
NUMATIK L12XX452BP00061 Farlig plats magnetventil för luftventil 1/4 tum 24vdc | AF8YYV 29NU80 L12XX452BP000611.8WDubbel magnetventilpilot4628 "Hg vakuum till 145 psig24 VDC1Farlig plats magnetventil för luftventil3.5 "11 492 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUMATICS L23XX452BP00061 Farlig plats Magnetventil luftkontroll 3/8 tum 24vdc
11 524 kr /enhet