OMRON STI E-stop tryckknapp upplyst


Filter
Grundmaterial: Plast , Infattning: Plast , Färg: Red , Kontaktformulär: 1NC , Huvudmaterial: Plast , IP-betyg: 65 , Lampmodultyp: Full spänning , Lampmodulens spänning: 24 VAC/DC , Lamptyp: LED , Lampspänning: 24 VAC/DC , Ersättningslampa: Tillverkare Nr A16-24DR eller A16-24DSR
StilModellHandlingKontaktbetygStorlekTerminalanslutningTyp av operatörPris (ex moms)
A
11002-7003
Upprätthålls tvåläges push-lock / turn-reset5A vid 125 VAC/3A vid 250 VAC16mmQuick Connect30 mm Dia. Svamp1 297 SEK
A
11002-7004
Upprätthålls tvåläges push-lock / turn-reset5A vid 125 VAC/3A vid 250 VAC16mmQuick Connect30 mm Dia. Svamp1 264 SEK
B
11004-7010
Underhålls Push-Lock / Turn-Reset10A vid 110 VAC/6A vid 220 VAC22mmSkruva60 mm Dia. Svamp1 489 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?