Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON STI 11002-7003 E-stop-tryckknapp Belyst 16mm Nc Röd | AC2MKJ 2LCB1

OMRON STI 11002-7003 Nödstoppstryckknapp belyst 16mm Nc Röd

Finns i lager
Artikel: AC2MKJ Modell: 11002-7003Korsreferens: 2LCB1
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
1 297 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNödstoppsknapp
HandlingUpprätthålls tvåläges push-lock / turn-reset
GrundmaterialPlast
BezelPlast
FärgRed
Kontaktformulär1NC
Kontaktbetyg5A vid 125 VAC/3A vid 250 VAC
HuvudmaterialPlast
IP-värde65
LampmodulstypFull spänning
Lampmodulens spänning24 VAC/DC
lamptypLED
Lampspänning24 VAC/DC
Byte lampaTillverkare Nr A16-24DR eller A16-24DSR
Storlek16mm
TerminalanslutningQuick Connect
Typ av operatör30 mm Dia. Svamp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Upplyst / icke-upplyst (upplyst)

Produktvarianter

ProduktModellHandlingKontaktbetygStorlekTerminalanslutningTyp av operatörPris
OMRON STI 11002-7004 E-stop-tryckknapp Upplyst 16mm Nc Röd | AC2MKK 2LCB2 11002-7004Upprätthålls tvåläges push-lock / turn-reset5A vid 125 VAC/3A vid 250 VAC16mmQuick Connect30 mm Dia. Svamp1 264 kr
OMRON STI 11004-7010 E-stop-tryckknapp Belyst 22mm Nc Röd | AC2MKQ 2LCB7 11004-7010Underhålls Push-Lock / Turn-Reset10A vid 110 VAC/6A vid 220 VAC22mmSkruva60 mm Dia. Svamp1 489 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON STI 11002-7003 Nödstoppstryckknapp belyst 16mm Nc Röd
1 297 kr /enhet