Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON E2E-X18MY1-US Närhetssensor Induktiv 30mm Nej | AB8YTP 2AKB7

OMRON E2E-X18MY1-US Närhetssensor Induktiv 30mm Nr

Finns i lager
Artikel: AB8YTP Modell: E2E-X18MY1-USKorsreferens: 2AKB7
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
3 299 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylindrisk närhetssensor
GrundmaterialMetall
Case MaterialNickelpläterad mässing
Krets typ2-kabel
Upptäck avstånd18mm
Diameter30mm
Elektrisk koppling2m kabel
IP-värde67
Längd50ft.
Max. Nuvarande belastning300mA
NEMA-betyg1, 4, 6, 12, 13
Operativsystem Frekvens25 Hz
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 85 grader C.
UtgångslägeNEJ
Strömförsörjning24 till 240 VAC
AvkänningsmetodInduktiv
Skärmad / oskärmadUnshielded

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2205
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8536507000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: LED-indikator

Produktvarianter

ProduktModellSkärmad / oskärmadDiameterElektrisk kopplingLängdNEMA-betygOperativsystem FrekvensDriftstemp. RäckviddStrömförsörjningPris
OMRON E2E-X10Y1-US Närhetssensor Induktiv 30mm Nej | AB8YTJ 2AKB2 E2E-X10Y1-USSkärmad30mm2m kabel601, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grader till 85 grader C.24 till 240 VAC3 480 kr
OMRON E2E-X10Y1-M4 Närhetssensor Induktiv 30 mm Nej | AB8YTM 2AKB5 E2E-X10Y1-M4Skärmad30mm4-stifts M12-kontakt58mm1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grader till 85 grader C.24 till 240 VAC4 121 kr
OMRON E2E-X10D1-N Närhetssensor Induktiv 30mm Nej | AB8YTQ 2AKB9 E2E-X10D1-NSkärmad30mm2m kabel601, 4, 6, 12, 130.4 kHz-25 grader till 70 grader C.12 till 24 VDC2 875 kr
OMRON E2E2-X10Y2 Närhetssensor Induktiv 30 mm Nc | AE7ZMC 6C804 E2E2-X10Y2Skärmad30mm2m kabel82mm1, 3, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grader till 85 grader C.24 till 240 VAC3 133 kr
OMRON E2E-X2D1N Närhetssensor Induktiv 8mm Nej | AE7ZMM 6C817 E2E-X2D1NSkärmad8mm2m kabel37mm1, 3, 4, 6, 12, 131500 Hz-13 grader till 158 grader F.12 till 24 VDC2 081 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON E2E-X18MY1-US Närhetssensor Induktiv 30mm Nr
3 299 kr /enhet