OMRON E2E2 Cylindrisk närhetssensor


Filter
Grundmaterial: Metall , Case Material: Nickelpläterad mässing , Kretstyp: 2-kabel , IP-betyg: 67 , Avkänningsmetod: Induktiv
StilModellSkärmad / oskärmadDiameterElektrisk kopplingLängdNEMA-betygOperativsystem FrekvensDriftstemp. RäckviddStrömförsörjningPris (ex moms)
A
E2E2-X5Y1-M4
Skärmad18mmM12-kontakt75mm4X25 Hz-40 grader till 85 grader C.24 till 240 VAC3 135 SEK
B
E2E2-X5Y1-US
Skärmad18mm2m kabel2.95 "1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grader till 85 grader C.24 till 240 VAC3 307 SEK
C
E2E2-X5Y1
Skärmad18mm2m kabel65mm1, 3, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grader till 85 grader C.24 till 240 VAC2 446 SEK
B
E2E2-X3D1
Skärmad12mm2m kabel69mm4X1000 Hz-25 grader till 70 grader C.12 till 24 VDC2 424 SEK
A
E2E2-X2Y1-M4
Skärmad12mmM12-kontakt69mm1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grader till 85 grader C.24 till 240 VAC2 794 SEK
D
E2E2-X2Y1
Skärmad12mm2m kabel69mm-25 Hz-40 grader till 85 grader C.24 till 240 VAC2 559 SEK
D
E2E2-X2Y2
Skärmad12mm2m kabel69mm1, 3, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grader till 85 grader C.24 till 240 VAC2 420 SEK
C
E2E2-X5Y2
Skärmad18mm2m kabel65mm-25 Hz-40 grader till 85 grader C.24 till 240 VAC2 497 SEK
A
E2E2-X5MY1-M4
Unshielded12mm2-stifts M12-kontakt70mm4X25 Hz-40 grader till 85 grader C.24 till 240 VAC3 086 SEK
A
E2E2-X10MY1-M4
Unshielded18mm2-stifts M12-kontakt75mm4X25 Hz-40 grader till 85 grader C.24 till 240 VAC3 307 SEK
B
E2E2-X10MY1-US
Unshielded18mm2m kabel2.95 "1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grader till 85 grader C.24 till 240 VAC3 014 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?