Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON E2E2-X5MY1-M4 Närhetssensor Induktiv 12mm Nej | AA9NHL 1EA70

OMRON E2E2-X5MY1-M4 Närhetssensor Induktiv 12 mm Nr

Finns i lager
Artikel: AA9NHL Model: E2E2-X5MY1-M4Korsreferens: 1EA70

Få det Maj 15, Onsdag
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
3 218 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylindrisk närhetssensor
GrundmaterialMetall
Case MaterialNickelpläterad mässing
Krets typ2-kabel
Upptäck avstånd5mm
Diameter12mm
Elektrisk koppling2-stifts M12-kontakt
IP-värde67
Längd70mm
Max. Nuvarande belastning200mA
NEMA-betyg4X
Operativsystem Frekvens25 Hz
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 85 grader C.
UtgångslägeNEJ
Strömförsörjning24 till 240 VAC
AvkänningsmetodInduktiv
Skärmad / oskärmadUnshielded

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536507000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: LED-indikator

Produktvarianter

ProduktModellSkärmad / oskärmadDiameterElektrisk kopplingLängdNEMA-betygOperativsystem FrekvensDriftstemp. RäckviddStrömförsörjningPris
OMRON E2E2-X3D1 Närhetssensor Induktiv 12mm Nej | AA9NHA 1EA60 E2E2-X3D1Skärmad12mm2m kabel69mm4X1000 Hz-25 grader till 70 grader C.12 till 24 VDC1 616 kr
OMRON E2E2-X2Y1-M4 Närhetssensor Induktiv 12mm Nej | AA9NHJ 1EA68 E2E2-X2Y1-M4Skärmad12mmM12-kontakt69mm1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grader till 85 grader C.24 till 240 VAC2 919 kr
OMRON E2E2-X5Y1-M4 Närhetssensor Induktiv 18 mm Nej | AA9NHK 1EA69 E2E2-X5Y1-M4Skärmad18mmM12-kontakt75mm4X25 Hz-40 grader till 85 grader C.24 till 240 VAC3 135 kr
OMRON E2E2-X10MY1-M4 Närhetssensor Induktiv 18mm Nej | AA9NHM 1EA71 E2E2-X10MY1-M4Unshielded18mm2-stifts M12-kontakt75mm4X25 Hz-40 grader till 85 grader C.24 till 240 VAC3 450 kr
OMRON E2E2-X5Y1-US Närhetssensor Induktiv 18mm Nej | AA9NHN 1EA72 E2E2-X5Y1-USSkärmad18mm2m kabel2.95 "1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grader till 85 grader C.24 till 240 VAC3 307 kr
OMRON E2E2-X10MY1-US Närhetssensor Induktiv 18mm Nej | AA9NHQ 1EA74 E2E2-X10MY1-USUnshielded18mm2m kabel2.95 "1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grader till 85 grader C.24 till 240 VAC3 014 kr
OMRON E2E2-X2Y1 Närhetssensor Induktiv 12mm Nej | AE7ZLU 6C796 E2E2-X2Y1Skärmad12mm2m kabel69mm-25 Hz-40 grader till 85 grader C.24 till 240 VAC2 559 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON E2E2-X5MY1-M4 Närhetssensor Induktiv 12 mm Nr
3 218 kr /enhet