Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON E3Z-D62 Fotoelektrisk sensor diffus 3 fot Npn | AA9LBX 1DU41

OMRON E3Z-D62 fotoelektrisk sensor diffus 3 fot Npn

Finns i lager
Artikel: AA9LBX Modell: E3Z-D62Korsreferens: 1DU41
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
3 008 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotoelektrisk sensor
Body MaterialPBT
Krets typNPN
Djup0.79 "
Elektrisk koppling2 m förkopplad kabel
IP-värde67
Längd1.2 "
LjuskällaInfraröd LED
Max. Ladda ström100mA
Max. Avkänningsavstånd3 ft.
Driftstemp. Räckvidd-25 grader till 55 grader C.
DriftlägeValbart ljus eller mörkt på
Strömförsörjning12 till 24 VDC
Respons tid1 msek.
AvkänningsmetodDiffus reflekterande
FormaRektangulär
Bredd0.41 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8541408000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialDjupIP-värdeLängdStrömförsörjningAvkänningsmetodBreddPris
OMRON E3Z-T61 Fotoelektrisk sensor 49 fot Npn | AA9LBU 1DU38 E3Z-T61PBT0.79 "671.2 "12 till 24 VDCGenom Beam0.41 "4 197 kr
OMRON E3Z-R61 fotoelektrisk sensor, 13 fot, NPN, röd lysdiod, 2 m kabel | AA9LBV 1DU39 E3Z-R61PBT0.79 "671.2 "12 till 24 VDCRetroreflekterande0.41 "3 168 kr
OMRON E3Z-D61 Fotoelektrisk sensor diffus 4 tum Npn | AA9LBW 1DU40 E3Z-D61PBT0.79 "671.2 "12 till 24 VDCDiffus reflekterande0.41 "2 822 kr
OMRON E3Z-LS61 Fotoelektrisk sensor, diffus, förkopplad, NPN | AA9LCC 1DU46 E3Z-LS61PBT0.79 "671.2 "12 till 24 VDCDiffus0.41 "4 604 kr
OMRON E3Z-T61K 2M fotoelektrisk sensor 49.2 fot Npn | AC3MWG 2UUP9 E3Z-T61K 2MPBT0.79 "671.22 "12 till 24 VDCGenom Beam0.28 "4 959 kr
OMRON E3ZM-T61 2M fotoelektrisk sensor 49.2 fot Npn | AC3MWK 2UUR8 E3ZM-T61 2M316L Rostfritt stål0.83 "67, 69K1.260 "10 till 30 VDCGenom Beam0.43 "9 897 kr
OMRON E3ZM-R61 2M fotoelektrisk sensor 13.12 fot Npn | AC3MWM 2UUT1 E3ZM-R61 2M316L Rostfritt stål0.83 "67, 69K1.260 "10 till 30 VDCRetroreflekterande0.43 "6 343 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON E3Z-D62 fotoelektrisk sensor diffus 3 fot Npn
3 008 kr /enhet