Ställdonets längd: 4.35 " , ampere: 10 , Kroppsmaterial: Aluminium , Kontaktformulär: SPDT , Elektrisk koppling: Skruvplintar , IP-betyg: 67 , NEMA-betyg: 3, 4, 4X, 6P, 12, 13 , Spänningsvärde: 600AC , Bredd: 1.65 " , Kabelingång: 1/2 "-14 NPT-ledning
SPDT, kraftig gränslägesbrytare
Omron tunga gränslägesbrytare används för att övervaka körgränserna för en viss enhet genom att aktivera eller avaktivera strömförsörjningen till maskiner. Dessa omkopplare har välkonstruerad konstruktion för att motstå stötar och vibrationer, samt möjliggör att elektrisk utrustning fungerar korrekt i ett brett temperaturintervall. De är utformade i enlighet med UL och NEMA 3, 4, 4X, 6P, 12, 13 normer för användning på farliga platser. Den dubbla tätningen och det kompletta packningskåpan på huvudet på dessa brytare förhindrar inträngning av föroreningar.