Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON D4A1109N Heavy Duty Limit Switch Toppställdon Spdt | AB9EQP 2CLR4

OMRON D4A1109N Heavy Duty Gränslägesbrytare Toppställdon Spdt

Finns i lager
Artikel: AB9EQP Modell: D4A1109NKorsreferens: 2CLR4

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 755 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig gränslägesbrytare
Ställdonets placering★★★★
StälldonstilPlunger
Amps10
Body MaterialAluminium
KontaktformulärSPDT
Djup1.73 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd4.59 "
IP-värde67
MovementCW / CCW
NEMA-betyg3, 4, 4X, 6P, 12, 13
Driftkraft17.65N
Driftstemp. Räckvidd-4 grader till 212 grader F.
Resa0.264 "
Spänningsvärde600AC
Bredd1.65 "
Kabeldragning1/2 "-14 NPT-ledning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3645
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellResaStälldonets placeringStälldonstilDjupHöjdMovementDriftkraftDriftstemp. RäckviddPris
OMRON D4A1101N Kraftig gränslägesbrytare sidoställdon Spdt | AB9EQK 2CLP9 D4A1101N85 graderSidaRoterande huvud, ingen spak2.32 till 2.53 "4.11 "CW / CCW0.39 nm-40 grader till 212 grader F.1 988 kr
OMRON D4A1102N Kraftig gränslägesbrytare sidoställdon Spdt | AB9EQL 2CLR1 D4A1102N82 graderSidaRoterande huvud, ingen spak2.32 till 2.53 "4.11 "CW / CCW0.39 nm-40 grader till 212 grader F.2 565 kr
OMRON D4A1103N Heavy Duty Gränslägesbrytare Sidoställdon Spdt | AB9EQM 2CLR2 D4A1103N85 graderSidaRoterande huvud, ingen spak2.32 till 2.53 "4.11 "CW / CCW0.2 nm-40 grader till 212 grader F.2 156 kr
OMRON D4A1110N Heavy Duty Limit Switch Toppställdon Spdt | AB9EQQ 2CLR5 D4A1110N0.264 "★★★★Plunger1.73 "4.98 "CW / CCW17.65N-4 grader till 212 grader F.2 766 kr
OMRON D4A1111N Heavy Duty Limit Switch Toppställdon Spdt | AB9EQR 2CLR6 D4A1111N0.254 "★★★★Plunger1.73 "4.96 "CW / CCW17.65N-4 grader till 212 grader F.2 638 kr
OMRON D4A1114N Kraftig gränslägesbrytare Toppaktuator Spdt | AB9EQT 2CLR7 D4A1114NMaximal förresa ej tillåten, minsta överresa ej tillämplig★★★★Wobble Stick1.73 "8.68 "★★★★1.47N-4 grader till 212 grader F.2 456 kr
OMRON D4A1116N Heavy Duty Limit Switch Toppställdon Spdt | AB9EQU 2CLR8 D4A1116NMaximal förresa ej tillåten, minsta överresa ej tillämplig★★★★Wobble Stick1.73 "9.07 "★★★★1.47N-40 grader till 212 grader F.2 453 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON D4A1109N Heavy Duty Gränslägesbrytare Toppställdon Spdt
2 755 kr /enhet