ORION 300100-01200-115 Rep polypropylen 5/16 tum diameter 1200 fot | AG6DGD 35MN93

ORION 300100-01200-115 Rep polypropen 5/16 tum diameter 1200 fot

Finns i lager
Artikel: AG6DGD Modell: 300100-01200-115Korsreferens: 35MN93

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 646 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRep
FärgSvart / Gul
Längd1200ft.
FörpackningstypRulle
Repkonstruktion3 Strand Twisted
Rep Dia.5 / 16 "
Repmaterialpolypropylen
UnderkategoriRep för allmänt ändamål
Draghållfasthet1462 lb.
Arbetsbelastningsgräns146 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.6445
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod5607492500

Produktinformation:

    • Prestationsegenskap: Låg sträckning
    • ,
    • Repapplikation: allmänt ändamål

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdRep Dia.DraghållfasthetArbetsbelastningsgränsPris
ORION 350080-YEL-00600-R0278 Rep polypropen 1/4 tum diameter 600ft 108lb | AG6DCB 35MP03 350080-YEL-00600-R0278Gul600ft.1 / 4 "1080 lb.108 lb.583SEK
ORION 350160-YEL-00600-R0285 Rep polypropylen 1/2 tum diameter 600ft 347lb | AG6DCC 35MP04 350160-YEL-00600-R0285Gul600ft.1 / 2 "3477 lb.347 lb.1 946 kr
ORION 300080-00600-111 Rep Polypropylen 1/4 tum Diameter 600ft 105lb | AG6DGC 35MN92 300080-00600-111Gul600ft.1 / 4 "1050 lb105 lb.856SEK
ORION 300120-00600-111 Rep polypropylen 3/8 tum diameter 600 fot | AG6DGE 35MN94 300120-00600-111Gul600ft.3 / 8 "2145 lb.214 lb.1 635 kr
ORION 300160-00600-111 Rep Polypropylen 1/2 tum Diameter 600ft 387lb | AG6DGF 35MN95 300160-00600-111Gul600ft.1 / 2 "3875 lb.387 lb.2 832 kr
ORION 510400-00600-JJJ Rep Polypropylen 1-1 / 4 tum Diameter 600 fot | AG6DGR 35MP11 510400-00600-JJJTan600ft.1.25 "12,941 lb.1294 lb.12 582 kr
ORION 610120-00500-111 Rep Polypropylen 3/8 tums diameter 500 fot | AG6DGU 35MP13 610120-00500-111Gul500ft.3 / 8 "2575 lb.257 lb.1 186 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ORION 300100-01200-115 Rep polypropen 5/16 tum diameter 1200 fot
2 646 kr /enhet