Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ORION 300080-00600-111 Rep Polypropylen 1/4 tum Diameter 600ft 105lb | AG6DGC 35MN92

ORION 300080-00600-111 Rep polypropen 1/4 tum Diameter 600ft 105lb

Finns i lager
Artikel: AG6DGC Modell: 300080-00600-111Korsreferens: 35MN92
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
856SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRep
FärgGul
Längd600ft.
FörpackningstypRulle
Repkonstruktion3 Strand Twisted
Rep Dia.1 / 4 "
Repmaterialpolypropylen
UnderkategoriRep för allmänt ändamål
Draghållfasthet1050 lb
Arbetsbelastningsgräns105 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.22
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod5607492500

Produktinformation:

    • Prestationsegenskap: Låg sträckning
    • ,
    • Repapplikation: allmänt ändamål

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdRep Dia.DraghållfasthetArbetsbelastningsgränsPris
ORION 350080-YEL-00600-R0278 Rep polypropen 1/4 tum diameter 600ft 108lb | AG6DCB 35MP03 350080-YEL-00600-R0278Gul600ft.1 / 4 "1080 lb.108 lb.583SEK
ORION 350160-YEL-00600-R0285 Rep polypropylen 1/2 tum diameter 600ft 347lb | AG6DCC 35MP04 350160-YEL-00600-R0285Gul600ft.1 / 2 "3477 lb.347 lb.1 946 kr
ORION 300100-01200-115 Rep polypropylen 5/16 tum diameter 1200 fot | AG6DGD 35MN93 300100-01200-115Svart / Gul1200ft.5 / 16 "1462 lb.146 lb.2 646 kr
ORION 300120-00600-111 Rep polypropylen 3/8 tum diameter 600 fot | AG6DGE 35MN94 300120-00600-111Gul600ft.3 / 8 "2145 lb.214 lb.1 635 kr
ORION 300160-00600-111 Rep Polypropylen 1/2 tum Diameter 600ft 387lb | AG6DGF 35MN95 300160-00600-111Gul600ft.1 / 2 "3875 lb.387 lb.2 832 kr
ORION 510400-00600-JJJ Rep Polypropylen 1-1 / 4 tum Diameter 600 fot | AG6DGR 35MP11 510400-00600-JJJTan600ft.1.25 "12,941 lb.1294 lb.12 582 kr
ORION 610120-00500-111 Rep Polypropylen 3/8 tums diameter 500 fot | AG6DGU 35MP13 610120-00500-111Gul500ft.3 / 8 "2575 lb.257 lb.1 186 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ORION 300080-00600-111 Rep polypropen 1/4 tum Diameter 600ft 105lb
856SEK /enhet