PALMETTO PACKING 1347AF Style, Packningstätning


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: -10 till 450 F , Färg: White , För användning i: Pumpar och ventiler , Material: Vit syntetisk förpackning , Max. Tryck för pumpar (PSI): 1500 , Max. Tryck för ventiler (PSI): 1500 , Max. Axelhastighet (ft/min): 2300 , Max. Temp i Steam (F): NR , pH-intervall: 2 till 12
StilModellLängdStorlekFyrkantPris (ex moms)
A
1347AF 1/8 "
-1 / 8 "-498 SEK
RFQ
A
1347AF 3/16 "
-3 / 16 "-477 SEK
RFQ
A
1347AF 1-1/2"-3/8"
-1-1/2" to 3/8"-415 SEK
RFQ
B
1347AF
5ft.-3 / 16 "254 SEK
B
1347AF
5ft.-5 / 16 "324 SEK
B
1347AF
5ft.-3 / 8 "438 SEK
B
1347AF
5ft.-1 / 8 "215 SEK
B
1347AF
5ft.-7 / 16 "546 SEK
B
1347AF
5ft.-3 / 4 "1 515 SEK
B
1347AF
5ft.-1 / 2 "833 SEK
B
1347AF
5ft.-1 / 4 "290 SEK
B
1347AF
10ft.-1 / 8 "276 SEK
B
1347AF
10ft.-3 / 4 "2 763 SEK
B
1347AF
10ft.-5 / 16 "482 SEK
B
1347AF
10ft.-3 / 16 "342 SEK
B
1347AF
10ft.-1 / 2 "1 480 SEK
B
1347AF
10ft.-1 / 4 "406 SEK
B
1347AF
10ft.-7 / 16 "972 SEK
B
1347AF
10ft.-3 / 8 "755 SEK
B
1347AF
25ft.-5 / 16 "1 173 SEK
B
1347AF
25ft.-3 / 16 "579 SEK
B
1347AF
25ft.-1 / 2 "3 426 SEK
B
1347AF
25ft.-1 / 8 "370 SEK
B
1347AF
25ft.-3 / 4 "6 411 SEK
B
1347AF
25ft.-7 / 16 "2 269 SEK
B
1347AF
25ft.-3 / 8 "2 016 SEK
B
1347AF
25ft.-1 / 4 "916 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?