Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO FÖRPACKNING 1347AF Förpackningstätning 3/16 kvadrat tum 10 fot | AD9WEP 4VKF2

PALMETTO PACKING 1347AF Packning Seal 3/16 Square inch 10 Feet

Finns i lager
Artikel: AD9WEP Modell: 1347AFKorsreferens: 4VKF2
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
342SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressionspackningstätning
Omgivningstemp. Räckvidd-10 till 450 F
FärgWhite
För användning iPumpar och ventiler
Längd10ft.
MaterialVit syntetisk förpackning
Max. Tryck för pumpar (PSI)1500
Max. Tryck för ventiler (PSI)1500
Max. Axelhastighet (ft / min)2300
Max. Temp i Steam (F)NR
pH-intervall2 till 12
Fyrkant3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2205
Fartygets höjd (cm)9.53
Fartygets längd (cm)15.88
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod5911900040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekFyrkantPris
PALMETTO-FÖRPACKNING 1347AF Packning Seal 1/8 Square inch 5 Feet | AD9HBG 4RUC4 1347AF5ft.-1 / 8 "215SEK
PALMETTO FÖRPACKNING 1347AF Förpackningstätning 1/8 kvadrat tum 10 fot | AD9HBH 4RUC5 1347AF10ft.-1 / 8 "276SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1347AF Förpackningstätning 1/8 kvadrat tum 25 fot | AD9WEM 4VKE9 1347AF25ft.-1 / 8 "370SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1347AF Packning Seal 3/16 Square inch 5 Feet | AD9WEN 4VKF1 1347AF5ft.-3 / 16 "254SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1347AF Förpackningstätning 3/16 kvadrat tum 25 fot | AD9WEQ 4VKF3 1347AF25ft.-3 / 16 "625SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1347AF Förpackningstätning 1/4 kvadrat tum 5 fot | AD9WER 4VKF4 1347AF5ft.-1 / 4 "290SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1347AF Förpackningstätning 1/4 kvadrat tum 10 fot | AD9WET 4VKF5 1347AF10ft.-1 / 4 "406SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING 1347AF Packning Seal 3/16 Square inch 10 Feet
342SEK /enhet