PALMETTO PACKING 1371 Style, Packningstätning 5/8 Square Inch


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: -10 till 550 F , Färg: White , För användning i: Pumpar och ventiler , Material: Vit Meta-Aramid , Max. Tryck för pumpar (PSI): 500 , Max. Tryck för ventiler (PSI): 2500 , Max. Axelhastighet (ft/min): 3150 , Max. Temp i Steam (F): NR , pH-intervall: 1 till 14 , kvadrat: 5 / 8 "
StilModellLängdPris (ex moms)
A
1371
5ft.2 868 SEK
A
1371
10ft.5 602 SEK
A
1371
25ft.13 216 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?