Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO-FÖRPACKNING 1371 Förpackningstätning 5/8 kvadrattum 10 fot | AD9GPZ 4RRZ5

PALMETTO PACKING 1371 Packning Seal 5/8 Square inch 10 Feet

Finns i lager
Artikel: AD9GPZ Modell: 1371Korsreferens: 4RRZ5
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
7 083 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressionspackningstätning
Omgivningstemp. Räckvidd-10 till 550 F
FärgWhite
För användning iPumpar och ventiler
Längd10ft.
MaterialVit Meta-Aramid
Max. Tryck för pumpar (PSI)500
Max. Tryck för ventiler (PSI)2500
Max. Axelhastighet (ft / min)3150
Max. Temp i Steam (F)NR
pH-intervall1 till 14
Fyrkant5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.53
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod5911900040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
PALMETTO FÖRPACKNING 1371 Förpackningstätning 5/8 Kvadrat tum 5 fot | AD9GPY 4RRZ4 13715ft.3 851 kr
PALMETTO-FÖRPACKNING 1371 Förpackningstätning 5/8 kvadrattum 25 fot | AD9GQA 4RRZ6 137125ft.14 086 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING 1371 Packning Seal 5/8 Square inch 10 Feet
7 083 kr /enhet