Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO FÖRPACKNING 1371 Förpackningstätning 5/8 Kvadrat tum 5 fot | AD9GPY 4RRZ4

PALMETTO PACKING 1371 Packning Seal 5/8 Square inch 5 Feet

Finns i lager
Artikel: AD9GPY Modell: 1371Korsreferens: 4RRZ4
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
3 851 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressionspackningstätning
Omgivningstemp. Räckvidd-10 till 550 F
FärgWhite
För användning iPumpar och ventiler
Längd5ft.
MaterialVit Meta-Aramid
Max. Tryck för pumpar (PSI)500
Max. Tryck för ventiler (PSI)2500
Max. Axelhastighet (ft / min)3150
Max. Temp i Steam (F)NR
pH-intervall1 till 14
Fyrkant5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.783
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod5911900040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
PALMETTO-FÖRPACKNING 1371 Förpackningstätning 5/8 kvadrattum 10 fot | AD9GPZ 4RRZ5 137110ft.7 083 kr
PALMETTO-FÖRPACKNING 1371 Förpackningstätning 5/8 kvadrattum 25 fot | AD9GQA 4RRZ6 137125ft.14 086 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING 1371 Packning Seal 5/8 Square inch 5 Feet
3 851 kr /enhet