PALMETTO PACKING 1392S Style, Packningstätning 5/8 Square Inch


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: -10 till 500 F , Färg: Brun , För användning i: Pumpar och ventiler , Material: Kompositförpackning med PTFE , Max. Tryck för pumpar (PSI): 2500 , Max. Tryck för ventiler (PSI): 2500 , Max. Axelhastighet (ft/min): 2200 , Max. Temp i Steam (F): NR , pH-intervall: 2 till 12 , kvadrat: 5 / 8 "
StilModellLängdPris (ex moms)
A
1392S
5ft.1 691 SEK
A
1392S
10ft.3 112 SEK
A
1392S
25ft.7 145 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?