Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO-FÖRPACKNING 1392S Förpackningstätning 5/8 kvadrat tum 25 fot | AD9HBC 4RUA9

PALMETTO PACKING 1392S Packningstätning 5/8 Square inch 25 Feet

Finns i lager
Artikel: AD9HBC Modell: 1392SKorsreferens: 4RUA9
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
7 145 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressionspackningstätning
Omgivningstemp. Räckvidd-10 till 500 F
FärgBrun
För användning iPumpar och ventiler
Längd25ft.
MaterialKompositförpackning med PTFE
Max. Tryck för pumpar (PSI)2500
Max. Tryck för ventiler (PSI)2500
Max. Axelhastighet (ft / min)2200
Max. Temp i Steam (F)NR
pH-intervall2 till 12
Fyrkant5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0825
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod5911900040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
PALMETTO-FÖRPACKNING 1392S Förpackningstätning 5/8 kvadrattum 5 fot | AD9HBA 4RUA7 1392S5ft.1 691 kr
PALMETTO-FÖRPACKNING 1392S Förpackningstätning 5/8 kvadrat tum 10 fot | AD9HBB 4RUA8 1392S10ft.2 936 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING 1392S Packningstätning 5/8 Square inch 25 Feet
7 145 kr /enhet