PALMETTO PACKING 5000 Style, W Packing Seal 5/8 Square Inch


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: -100 till 800 F , Färg: Glänsande grå , För användning i: Ventiler , Material: Flexibel grafitförpackning med Inconel Wire , Max. Tryck för pumpar (PSI): NR , Max. Tryck för ventiler (PSI): 3500 , Max. Axelhastighet (ft/min): NR , Max. Temp i Steam (F): 1200 , pH-intervall: 1 till 14 , kvadrat: 5 / 8 "
StilModellLängdPris (ex moms)
A
5000W
5ft.1 407 SEK
A
5000W
10ft.2 256 SEK
A
5000W
25ft.4 715 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?